ダウントランス 400v 200vのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
106件の「ダウントランス 400v 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウントランス 400V」、「400v 200v トランス」、「トランスボックス」などの商品も取り扱っております。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-380-400-440 2次電圧(V) 0-200-220 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1次電圧(V) 380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付) 2次電圧(V) R200/220(デルタ結線) 仕様 複巻、静電シールドなし 周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C-5310/6436 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 三相 使用周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) AC2 結線 スターN付/デルタ 基準電圧 入力400V・出力200V
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1次電圧(V) 380/R400/440(スター結線) 2次電圧(V) 200/R220(デルタ結線) 絶縁種別 F 仕様 複巻、静電シールドなし 形状 TP 周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C-5310/6436 温度上昇 100℃以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 三相 使用周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) AC2 結線 スター/デルタ 基準電圧 入力400V・出力220V
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1次電圧(V) 380/R400/420/440 2次電圧(V) R200/220/240 仕様 複巻、静電シールドあり 形状 TP 周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 単相 使用周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) AC2
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz) 50/60 相数 3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
41日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様 静電シールド、接地端子付 種別 単相複巻 端子形状 アップねじ式端子台
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-380-400-440 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧 440V-400V-380V-0 仕様 静電シールド付 端子形状 アップねじ式端子台
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


定格容量 3.0KVA 電線仕様-長さ(m) 2 電線仕様-芯数 3 保護機能 安全ブレーカ(30A) 電線仕様-太さ(mm2) 3.5 入力電源 単相200V・100V(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V) 100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) 100・115 タイプ 降圧・昇圧兼用 仕様 屋内型 トラスコ品番 764-4639 質量(kg) 14.5 電流(A) 30 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 100・200/100・115V 電線仕様 (一次)3.5mm2×2m 保護機能 安全ブレーカー30A
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) 【入出力】AC120~AC100地域用 プラグ形状 A RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格 JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 シールド 静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応) 対応 2次電圧(V) 220-200(△) 接地端子
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1次電圧 三相 440V-400V-380V 2次電圧 三相 220V-200V 仕様 三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
1台
179,800 税込197,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-200-220 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数 スコット(3/2Φ) 周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)